DAYTON 36VF28 GP Motor TEFC 3 HP 1765 rpm Διάμετρος 1-1 / 8 ίντσες | AH7KMR

DAYTON Κινητήρας 36VF28 GP TEFC 3 HP 1765 rpm Διάμετρος 1-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KMR Μοντέλο: 36VF28

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€814.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα182 / 4T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο7.6/3.8
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας15.156 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση89.5%
αριθμόςCC030A
Συνολικό μήκος17 15 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.06
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικός μετατροπέαςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
DAYTON 10C897 Motor 3 Phase 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897ΝαιΕνεργειακής απόδοσης4811.125 "Φάση 3Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΔιαμέρισμαΚανένας€683.33
DAYTON 10C899 Motor 3 Phase 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899ΝαιΕνεργειακής απόδοσης4811.25 "Φάση 3Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΔιαμέρισμαΚανένας€742.31
DAYTON 10C901 Motor 3 Phase 1 / 2hp 3450 208-230 / 460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901ΝαιΕνεργειακής απόδοσης4810 1 / 16 "Φάση 3Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΔιαμέρισμαΚανένας€443.43
DAYTON 11W365 Motor 3 Phase 1 / 4hp 1750 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΚανένας€508.08
DAYTON 11W368 Motor 3 Phase 1/3hp 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΚανένας€399.84
DAYTON 11W369 Motor 3 Phase 1.5hp 1170 208-230 / 460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΚανένας€1,289.45
DAYTON 1K057 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Πυκνωτής-ΈναρξηΌλη η γωνίαΚλειδωμένοΚανένας€698.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 36VF28 GP TEFC 3 HP 1765 rpm Διάμετρος 1-1/8 ίντσες
€814.89 /μονάδα