Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6JE19 Thumb Screw Wing M8x1.25x20mm A2 Ss | AE9FHM

APPROVED VENDOR 6JE19 Πτερύγιο αντίχειρας βίδας M8x1.25x20mm A2 Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FHM Μοντέλο: 6JE19

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€8.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη6g
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13.8mm
Ύψος κεφαλιού14.8mm
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος30.3mm
Μήκος20ft.
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6JE19 Πτερύγιο αντίχειρας βίδας M8x1.25x20mm A2 Ss
€8.82 /μονάδα