Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6JB83 Thumb Screw Wing M10x1.50x25mm | AE9ETV

APPROVED VENDOR 6JB83 Φτερό αντίχειρα βίδας M10x1.50x25mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ETV Μοντέλο: 6JB83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€10.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη6g
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.20.0mm
Ύψος κεφαλιού25mm
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος5mm
Μήκος25ft.
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB83 Φτερό αντίχειρα βίδας M10x1.50x25mm
€10.16 /μονάδα