Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6JB50 Thumb Screw Wing M4x0.70x30mm | AE9ERJ

APPROVED VENDOR 6JB50 Φτερό αντίχειρα βίδας M4x0.70x30mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9ERJ Μοντέλο: 6JB50
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
€4.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη6g
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.8.0mm
Ύψος κεφαλιού10.5mm
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος2mm
Μήκος30 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB50 Φτερό αντίχειρα βίδας M4x0.70x30mm
€4.78 /μονάδα