Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6GY79 Machine Screw Pan M2.5 X 0.45 X 8 L, 100PK | AE9ANF

APPROVED VENDOR 6GY79 Βιδωτό ταψί μηχανής M2.5 X 0.45 X 8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ANF Μοντέλο: 6GY79

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.5.0mm
Ύψος κεφαλιού1.5mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος8"
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM2.5 x 0.45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GY79 Βιδωτό ταψί μηχανής M2.5 X 0.45 X 8 L, 100PK
€7.26 /πακέτο