Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6GU55 Μηχανή Βιδωτή Ταψί M3 X 0.50 X 8 L, 25PK | AE8ZVA

APPROVED VENDOR 6GU55 Βιδωτό ταψί μηχανής M3 X 0.50 X 8 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ZVA Μοντέλο: 6GU55

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€26.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.5.5mm
Ύψος κεφαλιού2.15mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος8"
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλυντήριο OD6.50mm
Πάχος πλυντηρίου0.45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU55 Βιδωτό ταψί μηχανής M3 X 0.50 X 8 L, 25PK
€26.39 /πακέτο