Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6GU28 Machine Screw Pan, 10Mm Length, M8 x 1.25Mm Thread Size, 10PK | AE8ZUD

APPROVED VENDOR 6GU28 Βιδωτή λεκάνη μηχανής, μήκος 10 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8ZUD Μοντέλο: 6GU28
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
€9.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.16.0mm
Ύψος κεφαλιού6.15mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος10 "
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU28 Βιδωτή λεκάνη μηχανής, μήκος 10 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25 mm, 10 PK
€9.12 /πακέτο