Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD24 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 3/4 In | AE8XHC

APPROVED VENDOR 6GD24 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8XHC Μοντέλο: 6GD24
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
€31.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση600 psi WOG, 150 psi WSP
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 6GD24 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής υγρών (υγρών ή αερίων) μέσω ενός σωλήνα ή ενός συστήματος. Παρέχει γρήγορο και σφιχτό κλείσιμο, ελαχιστοποιώντας τη διαρροή όταν είναι πλήρως κλειστό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκου 6GD24 είναι κατασκευασμένη από κράμα χαλκού και ψευδαργύρου για ελαστικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η βαλβίδα συμβατή με ASTM διαθέτει στεγανοποιήσεις PTFE για την αποφυγή διαρροών.
  • Διαθέτει λαβή από ανθρακούχο χάλυβα για να ρυθμίζει τη θέση του.
  • Αυτή η ενσωματωμένη μονάδα ταιριάζει απευθείας στον υπάρχοντα αγωγό, εξασφαλίζοντας εύκολη εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή σφαιρική βαλβίδα για την εφαρμογή μου;

A.

  • Λάβετε υπόψη παράγοντες, όπως ο τύπος ρευστού ή αερίου, οι απαιτήσεις πίεσης και θερμοκρασίας, το μέγεθος του σωλήνα και οι ανάγκες ελέγχου ροής.
  • Επιλέξτε ένα υλικό σφαιρικής βαλβίδας συμβατό με τα μέσα και τις συνθήκες λειτουργίας.
  • Προσδιορίστε εάν μια βαλβίδα πλήρους θύρας ή μειωμένης θυρίδας είναι κατάλληλη με βάση την επιθυμητή χωρητικότητα ροής.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω και να επισκευάσω μια σφαιρική βαλβίδα;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα για τυχόν σημάδια διαρροής, διάβρωσης ή ζημιάς.
  • Λιπάνετε το στέλεχος της βαλβίδας και άλλα κινούμενα μέρη.
  • Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα φθαρμένα στεγανοποιητικά, τα καθίσματα ή άλλα εξαρτήματα.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας πλωτής σφαιρικής βαλβίδας και μιας σφαιρικής βαλβίδας κορμού;

A. Σε μια πλωτή σφαιρική βαλβίδα, η σφαίρα είναι ελεύθερη να κινείται ή να επιπλέει μέσα στο σώμα της βαλβίδας. Η σφράγιση επιτυγχάνεται με την πίεση του υγρού στην μπάλα. Σε μια σφαιρική βαλβίδα κορμού, η σφαίρα υποστηρίζεται από κορμούς (στελέχη) στο πάνω και στο κάτω μέρος, μειώνοντας την πίεση στη σφαίρα και παρέχοντας πρόσθετη στήριξη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT3 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1ΠΥΤ3Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYT4 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1ΠΥΤ4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€111.89
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΗ VENDOR 1PYT5 Βαλβίδα σφαιρικής μπάλας Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1ΠΥΤ5Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€162.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMH3 Βαλβίδα βαλβίδας αερίου T λαβή 1/4 ίντσας | AB4AXU 1WMH3--T- ΛαβήCWP 600 psi1 / 4 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€10.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMH4 Βαλβίδα αερίου Τ-λαβή Ορείχαλκος 3/8 ίντσα AB4AXV 1WMH4--T- ΛαβήCWP 600 psi3 / 8 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€27.83
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1WMH5 Βαλβίδα σφαιρικής βαλβίδας T-λαβή Ορείχαλκος 1/2 ίντσας | AB4AXW 1WMH5--T- ΛαβήCWP 600 psi1 / 2 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€19.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMH6 Βαλβίδα βαλβίδας αερίου T λαβή Ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AB4AXX 1WMH6--T- ΛαβήCWP 600 psi3 / 4 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€29.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD24 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 3/4 In
€31.64 /μονάδα