ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF27 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 In | AB6JCP

APPROVED VENDOR 21TF27 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6JCP Μοντέλο: 21TF27

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγιστική ταινία νήματος
ΧρώμαΆσπρο
Πυκνότητα0.7 έως 0.8sg
Εύρος πίεσης αερίου0 έως 2000 psi
Μήκος260 "
Εύρος πίεσης υγρού0 έως 10,000 psi
ΥλικόPTFE
Θερμοκρασία απόδοσης. Εύρος-400 βαθμούς έως 550 βαθμούς F
Πάχος13.5
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠυκνότηταΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF19 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19Άσπρο0.35 έως 0.5sg260 "8.51 / 2 "€1.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF20 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20Άσπρο0.35 έως 0.5sg520 "101 / 2 "€1.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF21 Σφραγιστική ταινία 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21Άσπρο0.35 έως 0.5sg520 "13.53 / 4 "€2.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF22 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Κίτρινο1.2 έως 1.5sg260 "18.51 / 2 "€4.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF23 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Κίτρινο1.2 έως 1.5sg520 "271 / 2 "€8.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF25 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25Άσπρο0.9 έως 1.1sg520 "241 / 2 "€4.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF26 Σφραγιστική ταινία 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26Άσπρο0.9 έως 1.1sg520 "343 / 4 "€6.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF27 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 ίντσες
€2.97 /μονάδα