Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6EB93 Βιδωτό Κουμπί Καπάκι Υποδοχής M2 x 0.45 X 3, 10PK | AE8MTU

APPROVED VENDOR 6EB93 Κουμπί βίδας καπακιού M2 x 0.45 X 3, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MTU Μοντέλο: 6EB93
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
€13.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.45
Μέγεθος οδήγησης1.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.4.5mm
Ύψος κεφαλιού1.5mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι3mm
Υλικό10.9 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος0.45mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB93 Κουμπί βίδας καπακιού M2 x 0.45 X 3, 10 PK
€13.58 /πακέτο