Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6EB38 Πρίζα με βιδωτή κουμπιά από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.80 X 14, 50PK | AE8MQJ

APPROVED VENDOR 6EB38 Κουμπί με βίδα καπάκι υποδοχής από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.80 X 14, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MQJ Μοντέλο: 6EB38

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.9.5mm
Ύψος κεφαλιού2.8mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι14mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος14mm
Μέγεθος νήματος0.80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB38 Κουμπί με βίδα καπάκι υποδοχής από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.80 X 14, 50PK
€21.80 /πακέτο