Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6EA65 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 14, 50PK | AE8MJE

APPROVED VENDOR 6EA65 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 14, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MJE Μοντέλο: 6EA65
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
€19.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος κάτω από το κεφάλι14mm
Υλικό8.8 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C32
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος14mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA65 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 14, 50PK
€19.79 /πακέτο