Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6EA39 Βίδα Καπακιού Υποδοχής Low M3 x 0.50 X 6, 100PK | AE8MHC

APPROVED VENDOR 6EA39 Socket Cap Screw Low M3 x 0.50 X 6, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MHC Μοντέλο: 6EA39
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
€30.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.5.5mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος κάτω από το κεφάλι6mm
Υλικό8.8 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C32
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA39 Socket Cap Screw Low M3 x 0.50 X 6, 100PK
€30.16 /πακέτο