Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6DU35 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 22, 100PK | ΑΕ8ΚΥΛ

APPROVED VENDOR 6DU35 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 22, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8KYL Μοντέλο: 6DU35
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
€31.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.6mm
Ύψος κεφαλιού1.7mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι22mm
Υλικό10.9 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU35 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 22, 100PK
€31.55 /πακέτο