Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6CB99 Καρύδι βελανιδιάς M14 x 2 | AE8ABM

APPROVED VENDOR 6CB99 Παξιμάδι βελανίδι M14 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ABM Μοντέλο: 6CB99

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€11.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα του Brinell170
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14 x 2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔεν έχει αξιολογηθεί
Ύψος25mm
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Βάθος νημάτων18.4mm
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB99 Παξιμάδι βελανίδι M14 x 2
€11.87 /μονάδα