Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6CB92 Acorn Nut M3 X 0.50, 10PK | ΑΕ8ΑΒΕ

APPROVED VENDOR 6CB92 Παξιμάδι Acorn M3 X 0.50, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ABE Μοντέλο: 6CB92
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
€11.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα του Brinell170
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔεν έχει αξιολογηθεί
Ύψος6mm
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Βάθος νημάτων4mm
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος5.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB92 Παξιμάδι Acorn M3 X 0.50, 10PK
€11.73 /πακέτο