Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6BA72 Hex Cap Screw M5 x 0.80, 16mm Length, 25PK | AE7YCU

APPROVED VENDOR 6BA72 Εξαγωνική βίδα M5 x 0.80, μήκος 16 mm, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YCU Μοντέλο: 6BA72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
ΔιάμετροςM5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού3.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος8mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΟρείχαλκος
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16mm
Φόρτωση απόδειξης33,000 psi
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος0.80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7415338050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA72 Εξαγωνική βίδα M5 x 0.80, μήκος 16 mm, 25 PK
€23.05 /πακέτο