Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA8 Διακόπτης τύπου Open On Rise 250 Psi | AE7UGE

APPROVED VENDOR 6ALA8 Πατήστε το διακόπτη Open On Rise 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UGE Μοντέλο: 6ALA8
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
€6.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Τριχοειδές μήκος18 ίντσες
Κλείσιμο (PSI)150
Διαφορική πίεση250 σε 150 PSI
ΠερίφραξηNEMA 1
ΛειτουργίαΠροστασία της απώλειας ψυκτικού συμπιεστή στα εμπορικά συστήματα ψύξης και κλιματισμού
ΒάσηΠαγκόσμιος
Άνοιγμα (PSI)250
Σύνδεση πίεσηςΓυναικείο ΣΑΕ 1/4 "
Σειρά150 έως 700 psi
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε υψηλή πίεση
Τύπος διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάΨηλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορική πίεσηΣειράΕναλλαγή δράσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA2 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 5 Psi | AE7UFY 6ΑΛΑ25 σε 20 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€9.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA3 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός κατά την πτώση 10 Psi | AE7UFZ 6ΑΛΑ310 σε 25 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€7.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA4 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 25 Psi | AE7UGA 6ΑΛΑ425 σε 65 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€12.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA5 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 25 Psi | AE7UGB 6ΑΛΑ525 σε 80 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€4.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA6 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 50 Psi | AE7UGC 6ΑΛΑ650 σε 90 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€4.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA7 Διακόπτης τύπου Open On Rise 200 Psi | AE7UGD 6ΑΛΑ7200 σε 150 PSI150 έως 700 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηΨηλά€7.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALC0 Διακόπτης τύπου Open On Rise 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 σε 200 PSI150 έως 700 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηΨηλά€9.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA8 Πατήστε το διακόπτη Open On Rise 250 Psi
€6.81 /μονάδα