Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA2 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 5 Psi | AE7UFY

APPROVED VENDOR 6ALA2 Πατήστε το διακόπτη Άνοιγμα το Φθινόπωρο 5 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7UFY Μοντέλο: 6ALA2
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
€9.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Τριχοειδές μήκος18 ίντσες
Κλείσιμο (PSI)20
Διαφορική πίεση5 σε 20 PSI
ΠερίφραξηNEMA 1
ΛειτουργίαΠροστασία της απώλειας ψυκτικού συμπιεστή στα εμπορικά συστήματα ψύξης και κλιματισμού
ΒάσηΠαγκόσμιος
Άνοιγμα (PSI)5
Σύνδεση πίεσηςΓυναικείο ΣΑΕ 1/4 "
Σειρά0.3 έως 150 psi
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεση
Τύπος διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάΧαμηλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορική πίεσηΣειράΕναλλαγή δράσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA3 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός κατά την πτώση 10 Psi | AE7UFZ 6ΑΛΑ310 σε 25 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€7.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA4 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 25 Psi | AE7UGA 6ΑΛΑ425 σε 65 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€12.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA5 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 25 Psi | AE7UGB 6ΑΛΑ525 σε 80 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€4.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA6 Διακόπτης τύπου Ανοιχτός το φθινόπωρο 50 Psi | AE7UGC 6ΑΛΑ650 σε 90 PSI0.3 έως 150 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλός€4.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA7 Διακόπτης τύπου Open On Rise 200 Psi | AE7UGD 6ΑΛΑ7200 σε 150 PSI150 έως 700 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηΨηλά€7.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALA8 Διακόπτης τύπου Open On Rise 250 Psi | AE7UGE 6ΑΛΑ8250 σε 150 PSI150 έως 700 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηΨηλά€6.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALC0 Διακόπτης τύπου Open On Rise 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 σε 200 PSI150 έως 700 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηΨηλά€9.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA2 Πατήστε το διακόπτη Άνοιγμα το Φθινόπωρο 5 Psi
€9.61 /μονάδα