Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFR4 Σωλήνας Barb 45 βαθμούς 1/4 ίντσες 1/4 Mnpt Brass | AE7TFG

APPROVED VENDOR 6AFR4 Hose Barb 45 Degree 1/4 Inch 1/4 Mnpt Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7TFG Μοντέλο: 6AFR4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€3.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Τύπος σφιγκτήραΣφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος προσαρμογής1/4 (Μ) NPT
Στυλ τοποθέτησης45 μοίρες αγκώνα
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Βαθμός πίεσης300 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ
Χαρακτηριστικά45 βαθμός αγκώνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΜέγεθος BarbΤύπος σφιγκτήραΧαρακτηριστικάΜέγεθος προσαρμογήςΣτυλ τοποθέτησηςΑναγνωριστικό σωλήναΕίδοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFG7 Σωλήνας Barb 3/8 ίντσες 1/8 Mnpt Brass | AE7TCJ 6AFG7(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη1/8 (Μ) NPTΕτερόφυλη3 / 8 "Μάνικα Μπάρ€1.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFG9 Σωλήνας Barb 1/2 ίντσας 1/4 Mnpt Ορείχαλκος | AE7TCL 6AFG9(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη1/4 (Μ) NPTΕτερόφυλη1 / 2 "Μάνικα Μπάρ€2.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH2 Σωλήνας Barb 1/2 ίντσας 3/8 Mnpt Brass | AE7TCP 6AFH2(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη3/8 (Μ) NPTΕτερόφυλη1 / 2 "Μάνικα Μπάρ€2.39
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6AFH3 Σωλήνας Barb 1/4 ίντσας 1/8 Mnpt Brass | AE7TCQ 6AFH3(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη1/8 (Μ) NPTΕτερόφυλη1 / 4 "Μάνικα Μπάρ€1.22
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6AFH6 Σωλήνας Barb 3/8 ίντσας 1/4 Mnpt Brass | AE7TCU 6AFH6(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη1/4 (Μ) NPTΕτερόφυλη3 / 8 "Μάνικα Μπάρ€4.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH7 Σωλήνας Barb 5/8 ίντσες 3/8 Mnpt Brass | AE7TCV 6AFH7(Μ) ΝΡΤ5 / 8 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη3/8 (Μ) NPTΕτερόφυλη5 / 8 "Μάνικες με χάντρες€5.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH8 Μάνικα Barb 1/2 ίντσα 3/8 Mnpt Brass | AE7TCW 6AFH8(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "Σφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήναΕτερόφυλη3/8 (Μ) NPTΕτερόφυλη1 / 2 "Μάνικες με χάντρες€7.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFR4 Hose Barb 45 Degree 1/4 Inch 1/4 Mnpt Brass
€3.94 /μονάδα