Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Alloy Steel 5/8 X 2 L, 10PK | AF2MQD 6VKE5

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/8 X 2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MQD Μοντέλο: 62R200DPSOCross Ref: 6VKE5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€56.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/-. 0001 "
Διάμετρος0.625 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)92000
φινίρισμαΜαύρη
Ανοχή μήκους+/-. 010 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος5 / 8 "
Συνολικό μήκος2"
Σκληρότητα RockwellRC 50 - 58
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)46000
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)150000
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/8 X 2 L, 10PK
€56.08 /πακέτο