Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 5ZPZ9 Portable Universal Timer | ΑΕ7ΝΝΑ

APPROVED VENDOR Φορητό Universal Timer 5ZPZ9

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NNA Μοντέλο: 5ZPZ9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός καθολικός χρονοδιακόπτης
Βάθος4"
DisplayDial
Ύψος4.5 "
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Δύο δοχεία και καλώδιο και βύσμα 3 συρμάτων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Φορητό Universal Timer 5ZPZ9
€294.41 /μονάδα