Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5XA10 Thread Insert Locking 3/8-24, 10PK | AE7DPM

APPROVED VENDOR 5XA10 Κλείδωμα ένθετου νήματος 3/8-24, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DPM Μοντέλο: 5XA10
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
€57.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού29 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 2-13
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA43
Εσωτερική κλάση νημάτων3B
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 8-24
Μήκος0.5 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος0.56 "
Πατήστε Μεγέθη1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικών νημάτων (2A)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA10 Κλείδωμα ένθετου νήματος 3/8-24, 10PK
€57.12 /πακέτο