Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5WY84 Thread Insert 5/8-11 0.870 L, 5PK | AE7CPY

APPROVED VENDOR 5WY84 Thread Insert 5/8-11 0.870 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CPY Μοντέλο: 5WY84
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
€69.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού53 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος7 / 8-14
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA45
Εσωτερική κλάση νημάτων3B
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 8-11
Μήκος0.87 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος1.00 "
Πατήστε Μεγέθη7 / 8-14
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικών νημάτων (2A)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY84 Thread Insert 5/8-11 0.870 L, 5PK
€69.55 /πακέτο