ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5W808 Guard Post Corner Single H18 1/2in | AE6ZCV

APPROVED VENDOR 5W808 Guard Post Corner Single H18 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZCV Μοντέλο: 5W808

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ταχυδρομείο
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
Επίπεδα ράγας φρουράςμονόκλινο
ΥλικόΑτσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης10 "Χ 10" Χ 5/8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Διαστάσεις ανάρτησης (Π x Β)4 "x 4"
Δημοσίευση ύψους18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.46
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΔημοσίευση ύψουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22DN05 Γωνιακός στύλος 21 ιντσών κίτρινος χάλυβας | AB6TCB 22DN0540 λίβρες21 "€330.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22DN06 Γωνιακός στύλος 45 ιντσών κίτρινος χάλυβας | AB6TCC 22DN0662 λίβρες45 "€499.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5W810 Γωνιακό στύλο διπλό H42 5 / 8in | AE6ZCX 5W810-42.625 "€313.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5W808 Guard Post Corner Single H18 1/2in
€225.61 /μονάδα