Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5TPN2 Μονό δακτύλιο υποδοχής εργαλείου 1-3/4 ίντσας ID PK5 | AE6KVE

APPROVED VENDOR 5TPN2 Στήριγμα εργαλείου ενός δακτυλίου 1-3/4 ιντσών ID PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KVE Μοντέλο: 5TPN2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€9.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος εργαλείου μονού δακτυλίου
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΜαύρη
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Απόσταση οπών1-1 / 2 "
Μέσα Dia.1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή2.5 "
Πάχος ράβδου3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣτυλ κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.Τιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5TPE5 Μονό δαχτυλίδι υποδοχής εργαλείου 3/4 ίντσας ID - Πακέτο των 10 | AE6KRG 5ΤΡΕ5Φωτεινός ψευδάργυροςγύρος-3 / 4 "€11.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPH5 Μονό δακτύλιο εργαλείο στήριξης 3/4 ίντσας ID - Πακέτο 10 | AE6KTP 5 TPH5Μαύρηγύρος7 / 25 "3 / 4 "€11.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE16 Κάτοχος εργαλείου Pk5 | AF2VTE 6ΕΕ16Φωτεινός ψευδάργυροςΤετράγωνα3"1 / 2 "€6.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE18 Κάτοχος εργαλείου Pk5 | AF2VTG 6ΕΕ18Φωτεινός ψευδάργυροςΤετράγωνα3"1.75 "€9.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPN2 Στήριγμα εργαλείου ενός δακτυλίου 1-3/4 ιντσών ID PK5
€9.38 /μονάδα