Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE18 Κάτοχος εργαλείου Pk5 | AF2VTG

APPROVED VENDOR 6YE18 Θήκη Εργαλείου Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VTG Μοντέλο: 6YE18

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€9.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος εργαλείου μονού δακτυλίου
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΦωτεινός ψευδάργυρος
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας3"
Απόσταση οπών1-1 / 2 "
Μέσα Dia.1.75 "
Σύστημα κλειδώματοςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή2.5 "
Πάχος ράβδου3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.Τιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5TPE5 Μονό δαχτυλίδι υποδοχής εργαλείου 3/4 ίντσας ID - Πακέτο των 10 | AE6KRG 5ΤΡΕ5Φωτεινός ψευδάργυροςγύρος-3 / 4 "€11.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPH5 Μονό δακτύλιο εργαλείο στήριξης 3/4 ίντσας ID - Πακέτο 10 | AE6KTP 5 TPH5Μαύρηγύρος7 / 25 "3 / 4 "€11.46
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5TPN2 Μονό δακτύλιο υποδοχής εργαλείου 1-3/4 ίντσας ID PK5 | AE6KVE 5TPN2ΜαύρηΤετράγωνα3 / 8 "1.75 "€9.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE16 Κάτοχος εργαλείου Pk5 | AF2VTE 6ΕΕ16Φωτεινός ψευδάργυροςΤετράγωνα3"1 / 2 "€6.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE18 Θήκη Εργαλείου Pk5
€9.38 /μονάδα