Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P938 Μείωση ζεύξης 1 1/4 x 1/2 ίντσα γαλβανισμένο | AE4ZQX

APPROVED VENDOR 5P938 Μειωτικός σύνδεσμος 1 1/4 x 1/2 ίντσας γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4ZQX Μοντέλο: 5P938
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
€7.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1/4" x 1/2"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKV3 Μείωση ζεύξης 3/8 x 1/4 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AB4FCC 1ΧΚV33002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi σε 550 βαθμούς F€8.06
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1XKV7 Μείωση ζεύξης 3/4 x 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένη | AB4FCG 1ΧΚV73002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi σε 550 βαθμούς F€10.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKV8 Μείωση ζεύξης 1 x 3/8 ιντσών Npt γαλβανισμένο | AB4FCH 1ΧΚV83002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 3/8"300 psi σε 550 βαθμούς F€1.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKV9 Μείωση ζεύξης 1 x 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AB4FCJ 1ΧΚV93002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 1/2"300 psi σε 550 βαθμούς F€14.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKW1 Μείωση ζεύξης 1 x 3/4 ιντσών Npt γαλβανισμένο | AB4FCK 1ΧΚW13002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 3/4"300 psi σε 550 βαθμούς F€14.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKW2 Μείωση ζεύξης 1 1/4 x 3/4 ίντσες Npt γαλβανισμένος | AB4FCL 1ΧΚW23001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi σε 550 βαθμούς F€21.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKW7 Μείωση ζεύξης 1 1/2 x 1 1/4 ίντσες Npt | AB4FCR 1ΧΚW73001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi σε 550 βαθμούς F€23.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P938 Μειωτικός σύνδεσμος 1 1/4 x 1/2 ίντσας γαλβανισμένος
€7.97 /μονάδα