Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5P819 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch Galvanized | ΑΕ4ΖΚΥ

APPROVED VENDOR 5P819 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZKY Μοντέλο: 5P819
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
€6.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBK9 Street Elbow 90 Degree Galvanized Iron 1/2 In | AB2DDZ 1 λίβρα9Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "300 psi€11.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBL1 Street Elbow 90 Degree Galvanized Malleable 3 / 4in | AB2DEA 1LBL1Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "300 psi€17.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD2 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch Glavanized | AB2LJV 1MPD2Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "-€34.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD4 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch Glavanized | AB2LJX 1MPD4Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD5 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch Glavanized | AB2LJY 1MPD5Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD6 Street Elbow 90 Degree 1 Inch Glavanized | AB2LJZ 1MPD6Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1"--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ 2WJ14 Street Elbow 90 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UWX 2 WJ14Γαλβανισμένο ελατό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3"150 psi€94.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P819 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch Galvanized
€6.72 /μονάδα