Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD2 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch Glavanized | AB2LJV

APPROVED VENDOR 1MPD2 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch Glavanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LJV Μοντέλο: 1MPD2
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
€34.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 72 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBK9 Street Elbow 90 Degree Galvanized Iron 1/2 In | AB2DDZ 1 λίβρα9Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "300 psi€11.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBL1 Street Elbow 90 Degree Galvanized Malleable 3 / 4in | AB2DEA 1LBL1Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "300 psi€17.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD4 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch Glavanized | AB2LJX 1MPD4Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD5 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch Glavanized | AB2LJY 1MPD5Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPD6 Street Elbow 90 Degree 1 Inch Glavanized | AB2LJZ 1MPD6Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1"--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ 2WJ14 Street Elbow 90 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UWX 2 WJ14Γαλβανισμένο ελατό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3"150 psi€94.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ15 Street Elbow 90 Degree 4 Inch Npt Iron | AC3UWY 2 WJ15Γαλβανισμένο ελατό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG4"150 psi€177.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPD2 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch Glavanized
€34.73 /μονάδα