Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MA95 Binding Post 15/64 X 1/4 Inch, 100PK | AE4PDB

APPROVED VENDOR 5MA95 Δεσίτης 15/64 X 1/4 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PDB Μοντέλο: 5MA95
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
€19.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική κεφαλή με αυλακώσεις
Βαρέλι Ντιά.15 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού7 / 64 "
Μήκος βαρελιού1 / 4 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΜαύρη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικόπλαστικός
Σκληρότητα RockwellR75
Βίδα κεφαλής Dia.3 / 8 "
Ύψος κεφαλής βίδας7 / 64 "
Υλικό βιδώνπλαστικός
Μήκος σπειρώματος βίδας3 / 16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό10000 psi
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΠροσαρμογή τριβής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βαρελιούφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MA97 Σύνδεση 15/64 x 1/2 ίντσα - Πακέτο 100 | AE4PDD 5ΜΑ971 / 2 "Μαύρη€39.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MA98 Σύνδεση Post 15/64 x 3/4 ίντσα - Πακέτο 100 | AE4PDE 5ΜΑ983 / 4 "Μαύρη€41.03
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5MA99 Binding Post 15/64 x 7/8 ίντσας - Πακέτο 100 | AE4PDF 5ΜΑ997 / 8 "Μαύρη€53.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MB12 Δεσμευτικό στύλο 15/64 x 1 1/2 ίντσα - Πακέτο 100 | AE4PFU 5ΜΒ121.5 "Μαύρη€55.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MB14 Δεσμευτικός στύλος 15/64 x 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AE4PFW 5ΜΒ141 / 4 "Άσπρο€56.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MB15 Δεσμευτικός στύλος 15/64 x 3/8 ίντσες - Πακέτο 50 | AE4PFX 5ΜΒ153 / 8 "Άσπρο€56.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MB16 Δεσμευτικός στύλος 15/64 x 1/2 ίντσας - Πακέτο 50 | ΑΕ4ΠΦΥ 5ΜΒ161 / 2 "Άσπρο€56.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA95 Δεσίτης 15/64 X 1/4 ίντσας, 100 PK
€19.33 /πακέτο