Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAC9 S Άγκιστρο κλειστό μάτι 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 3/4 ίντσα AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 1 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUM Μοντέλο: 5LAC9
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
€14.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
Μάτι μέσα Dia.1 / 4 "
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
Ύψος3 / 16 "
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W5 / 16 "
Γάντζος Ύψος3 / 16 "
Άνοιγμα γάντζου3 / 8 "
Μήκος1.75 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας225 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος3 / 8 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Προβολή1.5
ΧαρακτηριστικάΚλειστά μάτια
Πλάτος1.5 "
Όριο φόρτου εργασίας225 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γαντζ Νία. (1/4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 1 3/4 ίντσας
€14.02 /μονάδα