Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5JEU5 Προστατευτική ράγα 2 ραβδωτό μπουλόνι σε L 9in | AE4CKB

APPROVED VENDOR 5JEU5 Προστατευτική ράγα με 2 ραβδωτό μπουλόνι σε L 9in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CKB Μοντέλο: 5JEU5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρουράς
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
ΥλικόΑτσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης2 1/2 x 10 1/2 x 15/64 "
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Καθαρό βάρος10 λίβρες
Ονομαστικό μήκος1 πόδια.
Αριθμός πλευρών2
συνολικό ύψος10.5 "
Συνολικό μήκος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΚαθαρό βάροςΑριθμός πλευρώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21XL91 Προστατευτική ράγα Μήκος 48 ίντσες x 12-1 / 4 ίντσες H Ασημί | AB6LJY 21XL91ΑσημένιοΓαλβανισμένο ατσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο31.8 λίβρες212.25 "48 "-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 22DN01 Ράγα Προστασίας 4 ίντσας x 48 ιντσών Κίτρινο ατσάλι | AB6TBX 22DN01Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο22.3 λίβρες-4"43.5 "€79.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22DN02 Ράγα προστασίας 4 ίντσες x 72 ίντσες κίτρινο χάλυβα | AB6TBY 22DN02Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο28.5 λίβρες-4"67.5 "€110.76
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22DN03 Ράγα προστασίας 4 ίντσες x 96 ίντσες κίτρινο χάλυβα | AB6TBZ 22DN03Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο47.2 λίβρες-4"91.5 "€146.87
RFQ
APROVED VENDOR 22DN04 Guard Rail 4 ιντσών x 120 ιντσών κίτρινος χάλυβας | AB6TCA 22DN04Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΜπουλόνι ενεργοποιημένο48.5 λίβρες-4"115.5 "€205.83
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4WZ74 Guard Rail L42in Lift Out | AE2EPW 4WZ74Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΣηκώστε έξω-314.5 "42 "€191.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4WZ75 Ράγα προστασίας L66in Lift Out | AE2EPX 4WZ75Κίτρινο ασφαλείαςΑτσάλιΣηκώστε έξω-314.5 "66 "€241.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEU5 Προστατευτική ράγα με 2 ραβδωτό μπουλόνι σε L 9in
€67.04 /μονάδα