ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCY1 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 24 x 24 | AE3VAV

APPROVED VENDOR 5GCY1 Foam Sheet 60280 Polypropylene Natural 3 x 24 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VAV Μοντέλο: 5GCY1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€212.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΦυσικό
Πυκνότητα2.8 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.55 - 0.65 PSI
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό60280 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος1.2
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό9 PSI
Πάχος3"
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG1 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€4.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GCL8 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€14.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCL9 Αφρώδες φύλλο 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€9.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN0 Φύλλο αφρού 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€29.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN1 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€18.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN2 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€57.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN3 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€36.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCY1 Foam Sheet 60280 Polypropylene Natural 3 x 24 x 24
€212.10 /μονάδα