Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN2 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 12 x 12 | AE3UXQ

APPROVED VENDOR 5GCN2 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 12 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3UXQ Μοντέλο: 5GCN2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€57.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΦυσικό
Πυκνότητα2.8 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.55 - 0.65 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό60280 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος1.2
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό9 PSI
Πάχος3"
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG1 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€4.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GCL8 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€14.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCL9 Αφρώδες φύλλο 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€9.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN0 Φύλλο αφρού 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€29.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN1 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€18.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN3 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€36.66
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCU2 Αφρώδες φύλλο 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5GCU224 "1 / 2 "24 "€19.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCN2 Φύλλο αφρού 60280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 12 x 12
€57.16 /μονάδα