ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1 x 24 x 24 | AE3VAC

APPROVED VENDOR 5GCW5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό Πολυπροπυλένιο 1 x 24 x 24

Στοιχείο: AE3VAC Μοντέλο: 5GCW5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΡοζ
Πυκνότητα1.4 λίβρες cu. πόδια
φινίρισμαΛείος
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%35 PSI
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΑντιστατική πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος200%
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό13 PSI
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.37
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCT4 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€4.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5GCT5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€5.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5GCU0 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "€6.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW4 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€28.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW6 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW7 Φύλλο αφρού Αντιστατικό πολυπροπυλένιο 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€8.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GDC1 Αφρώδες Αντιστατικό Πολυπροπυλένιο 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF 5GDC136 "1 / 2 "36 "€16.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCW5 Φύλλο αφρού Αντιστατικό Πολυπροπυλένιο 1 x 24 x 24