Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP3 Φύλλο αφρού 300135 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 2 x 12 x 12 | AE3UYC

APPROVED VENDOR 5GCP3 Φύλλο αφρού 300135 κάρβουνο πολυπροπυλενίου 2 x 12 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UYC Μοντέλο: 5GCP3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€34.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα3 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%1.05 - 1.50 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό300135 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος1.4000000000000001
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό30 PSI
Πάχος2"
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3921135000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG3 Φύλλο αφρού 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€8.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP0 Φύλλο αφρού 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€13.24
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCP1 Αφρώδες φύλλο 300135 Πολυπροπυλένιο Άνθρακας 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€16.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP2 Φύλλο αφρού 300135 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€26.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP4 Φύλλο αφρού 300135 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€52.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCP5 Αφρώδες φύλλο 300135 Πολυπροπυλένιο κάρβουνο 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€68.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCU4 Φύλλο αφρού 300135Πολύθρακας 1/2 x 24 x 24 AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "€35.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP3 Φύλλο αφρού 300135 κάρβουνο πολυπροπυλενίου 2 x 12 x 12
€34.58 /μονάδα