Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5EE89 Ελατηριωτικός πείρος Coiled Steel M3 X 18Mm, 25PK | AE3NBZ

APPROVED VENDOR 5EE89 Ελατηριωτό πείρο Coiled Steel M3 X 18Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NBZ Μοντέλο: 5EE89

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.15-3.30mm
Διάμετρος λοξού2.4mm
Αναφορά μήκους Chamfer0.7mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1236
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)2.99-3.10mm
Ανοχή μήκους+/- 0.25mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM3
Συνολικό μήκος18mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
ΧαρακτηριστικάΚουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE89 Ελατηριωτό πείρο Coiled Steel M3 X 18Mm, 25PK
€11.20 /πακέτο