Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5EE85 Spring Pin Coiled Steel M3 X 8Mm, 50PK | AE3NBV

APPROVED VENDOR 5EE85 Ελατηριωτό πείρο Coiled Steel M3 X 8Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NBV Μοντέλο: 5EE85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.15-3.30mm
Διάμετρος λοξού2.4mm
Αναφορά μήκους Chamfer0.7mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1236
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)2.99-3.10mm
Ανοχή μήκους+/- 0.25mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM3
Συνολικό μήκος8mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
ΧαρακτηριστικάΚουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE85 Ελατηριωτό πείρο Coiled Steel M3 X 8Mm, 50PK
€28.93 /πακέτο