Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5EE78 Ελατηριωτικός πείρος Coiled Steel M2 X 8Mm, 100PK | AE3NBM

APPROVED VENDOR 5EE78 Ελατηριωτό πείρο Coiled Steel M2 X 8Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NBM Μοντέλο: 5EE78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)2.13-2.25mm
Διάμετρος λοξού1.9mm
Αναφορά μήκους Chamfer0.7mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)562
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)1.99-2.10mm
Ανοχή μήκους+/- 0.25mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM2
Συνολικό μήκος8mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
ΧαρακτηριστικάΚουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE78 Ελατηριωτό πείρο Coiled Steel M2 X 8Mm, 100PK
€26.13 /πακέτο