Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5EA80 Ελατηριωτός πείρος κουλουριασμένος 5/64 X 1 ίντσας μήκος, 100 PK | AE3MHG

APPROVED VENDOR 5EA80 ελατηριωτός πείρος κουλουριασμένος 5/64 X 1 ίντσα μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MHG Μοντέλο: 5EA80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.083-0.088 "
Διάμετρος λοξού0.075 "
Αναφορά μήκους Chamfer0.032 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)550 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.077-0.081 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετρος5 / 64 "
Συνολικό μήκος1"
Σκληρότητα RockwellRC43-52
ΧαρακτηριστικάΚουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA80 ελατηριωτός πείρος κουλουριασμένος 5/64 X 1 ίντσα μήκος, 100 PK
€14.28 /πακέτο