GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1562HTR Θερμαινόμενος σταθμός πλύσης ματιών 15 γαλόνι 3.6 gpm | AH8EUF 38NJ18

GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR Θερμαινόμενος σταθμός πλύσης ματιών 15 γαλόνι 3.6 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EUF Μοντέλο: G1562HTRCross Ref: 38NJ18

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,875.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
ΚαλύμματαΑναστροφή
Διάμετρος18 "
Ρυθμός ροής3.6 gpm
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος40.5 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής15.0 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Άδειο βάρος42 λίβρες
Πλήρες βάρος125 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Guardian 400-004-2 Μετρητής πίεσης αέρα: Αυτό το μανόμετρο μετρά την πίεση του κυλίνδρου μεταξύ 0 και 100 psi.
  • Guardian G1562DLY Eye Wash Station Dolly: Αυτό το κουκλάκι μετατρέπει το σταθμό πλύσης ματιών σε κινητή μονάδα.
  • Guardian 400-017-3 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης: Αυτή η βαλβίδα περιορίζει την πίεση από την υπέρβαση του ορίου ασφαλείας για την αποφυγή ζημιών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το όφελος από την προσθήκη προσθέτων στη δεξαμενή νερού;

Α. Τα πρόσθετα περιορίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων, φυκιών και ακανθαμοειδών.

Ε. Ποιο είναι το διάστημα αλλαγής νερού στη δεξαμενή αυτού του σταθμού πλύσης ματιών;

Α. Οι χρήστες θα πρέπει να αλλάζουν το νερό κάθε έξι μήνες.

Ε. Πού πρέπει να τοποθετούνται οι σταθμοί πλύσης ματιών;

A. Οι σταθμοί πλύσης ματιών πρέπει να εγκατασταθούν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή 55 πόδια από τον πιθανό κίνδυνο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1562 Μονάδα λάστιχου πλύσης ματιών/βραχίονα, 15 γαλόνι, διάμετρος 16 ιντσών. | CJ7EDU G156216 "Χωρίς την Ντόλι€1,915.18
RFQ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1562DOL Μονάδα λάστιχου πλύσης ματιών/βραχίονα, 15 γαλόνι, διάμετρος 16 ιντσών, με Dolly | CJ7EDV G1562DOL16 "Με την Ντόλι€2,154.81
RFQ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1562HAT Μονάδα λάστιχου πλύσης ματιών/βρεγμάτων, 15 γαλονιών, με φορτηγό χειρός | CJ7EDW G1562 ΚΑΠΕΛΟ-με φορτηγό χειρός€2,347.62
RFQ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1562HTR-DOL Μονάδα λάστιχου πλύσης ματιών/βραχίονα, 15 γαλονιών, Θερμαινόμενο, με Dolly | CJ7EDX G1562HTR-DOL-Με θερμαινόμενη κούκλα€3,464.53
RFQ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1562HTR-HAT Μονάδα λάστιχου πλύσης ματιών/βραχίονα, 15 γαλόνι, θερμαινόμενο, με φορτηγό χειρός | CJ7EDY G1562HTR-ΚΑΠΕΛΟ-με θερμαινόμενο φορτηγό χειρός€3,657.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR Θερμαινόμενος σταθμός πλύσης ματιών 15 γαλόνι 3.6 gpm
€2,875.64 /μονάδα