Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DU38 Ελατήρια Καρφίτσα με σχισμή Ατσάλι M2 X 24Mm, 200PK | AE3KLN

APPROVED VENDOR 5DU38 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή Ατσάλι M2 X 24Mm, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KLN Μοντέλο: 5DU38

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)2.30-2.40mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.35mm
Αναφορά μήκους Chamfer0.35mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)634
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)2.00-2.15mm
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετροςM2
Συνολικό μήκος24mm
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU38 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή Ατσάλι M2 X 24Mm, 200PK
€34.23 /πακέτο