ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNZ5 Εργαστήριο φούρνος πάγκου 6.6 κυβικά πόδια 230v | AE3JNF

APPROVED VENDOR 5DNZ5 Εργαστηριακός Πάγκος Φούρνος 6.6 Κυβικά 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JNF Μοντέλο: 5DNZ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,990.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εργαστηρίου
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις25.5 x 20 x 22.5 "
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις33 x 24 x 35.5 "
Κατανάλωση ενέργειαςΕλάχιστο 2800 Watt
Απαιτήσεις ισχύος230V, 50/60 Hz
Χωρητικότητα ραφιού50 lbs.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον έως 225 βαθμούς Γ
Τόμος6.6 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.85
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8514300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΚατανάλωση ενέργειαςΘερμ. ΕύροςΤόμοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNY7 Φούρνος εργαστηρίου 7.0 Κυβικά πόδια 230v | AE3JNC 5ΔΝΥ733 x 24 x 35.5Ελάχιστο 1110 WattΠεριβάλλον έως 225 βαθμούς Γ7.0 cu. ft.€4,519.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNY9 Εργαστήριο Φούρνος πάγκου 7.0 Κυβικά πόδια 230v | AE3JND 5ΔΝΥ933 x 24 x 35.5Ελάχιστο 1110 WattΠεριβάλλον έως 149 βαθμούς Γ7.0 cu. ft.€5,645.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNZ5 Εργαστηριακός Πάγκος Φούρνος 6.6 Κυβικά 230v
€6,990.34 /μονάδα