ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DNW5 Μορφή Δοκός Σκυροδέματος | AE3JMJ

APPROVED VENDOR 5DNW5 Μορφή δοκού σκυροδέματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JMJ Μοντέλο: 5DNW5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜορφή δοκού σκυροδέματος
Συμμορφώνεται μεASTM C31, C78, ​​C192, C293: AASHTO T23, T97
Βάθος6"
Μήκος22 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8480600090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNW5 Μορφή δοκού σκυροδέματος
€386.45 /μονάδα