Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TV66 Σύζευξη 3/8 ιντσών με σπείρωμα 316 ανοξείδωτο χάλυβα | AC3JAE

APPROVED VENDOR 2TV66 Σύζευξη 3/8 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3JAE Μοντέλο: 2TV66

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LRY5 Σύζευξη 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FFX 1LRY5304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRY6 Σύζευξη 1/4 ίντσας 304 ανοξείδωτο AB2FFY 1LRY6304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.04
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LRY7 Σύζευξη 3/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FFZ 1LRY7304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€5.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRY8 Σύζευξη 1/2 ίντσας 304 ανοξείδωτο AB2FGA 1LRY8304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€7.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRY9 Σύζευξη 3/4 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα AB2FGB 1LRY9304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€10.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRZ1 Σύζευξη 1 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FGC 1LRZ1304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-1"€16.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRZ2 Σύζευξη 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FGD 1LRZ2304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV66 Σύζευξη 3/8 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€6.93 /μονάδα