Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5BY91 Spring Pin Slotted 3/8 X 2 L, 10PK | AE3BTR

APPROVED VENDOR 5BY91 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3/8 X 2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BTR Μοντέλο: 5BY91
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
€26.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.385-0.395 "
Διάμετρος λοξού0.368 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.095 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.016 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)9500
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.375-0.382 "
Ανοχή μήκους+/- 0.020 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Συνολικό μήκος2"
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.077 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY91 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3/8 X 2 L, 10PK
€26.99 /πακέτο