Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 575686-PG Machine Screw Hex 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB9RNE 2EY82

APPROVED VENDOR 575686-PG Machine Screw Hex 12-24 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9RNE Μοντέλο: 575686-PGΣταυρός: 2EY82

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€112.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος κεφαλιού0.155 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος12-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 575686-PG Machine Screw Hex 12-24 X 3/4 L, 100PK
€112.53 /πακέτο