Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 575666-PG Machine Screw Hex 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RLF 2EY21

APPROVED VENDOR 575666-PG Machine Screw Hex 6-32 X 3/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9RLF Μοντέλο: 575666-PGΣταυρός: 2EY21
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
€3.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος κεφαλιού0.093 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 575666-PG Machine Screw Hex 6-32 X 3/8 L, 100PK
€3.94 /πακέτο