Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 57183 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/8-12 x 2 πόδια | AB6XXD 22P461

APPROVED VENDOR 57183 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/8-12 x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6XXD Μοντέλο: 57183Σταυρός: 22P461

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)64.01
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 57183 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/8-12 x 2 πόδια
€58.97 /μονάδα